Eriks
NORGREN

NORGREN Doppeltwirkender Zylinder RT/57240/M/251

  • ERIKS:11579975
  • Hersteller:RT/57240/M/25
Image 1
▪ Kleinere Bauart – nur ein Fünftel des vergleichbaren ISO-Zylinders
▪ Dichtungen für geringe Reibung und lange Lebensdauer
▪ Extrem festes, doppelt gecrimptes Enddeckeldesign
▪ Standardmagnetkolben für viele Einsatzgebiete
Zur Liste hinzufügen

147,82 €/ Stückexkl. MwSt

172,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
RT/57200/M
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
Rc1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 12x1.25
Material Zylinderrohr
Edelstahl
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Dichtung
NBR
Material Enddeckel
Aluminium
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Variante
Standard
Dichtung
Geringe Reibung