Eriks
NORGREN

NORGREN Doppeltwirkender Zylinder RT/57225/M/30

  • ERIKS:11579849
  • Hersteller:RT/57225/M/30
Image 1
▪ Kleinere Bauart – nur ein Fünftel des vergleichbaren ISO-Zylinders
▪ Dichtungen für geringe Reibung und lange Lebensdauer
▪ Extrem festes, doppelt gecrimptes Enddeckeldesign
▪ Standardmagnetkolben für viele Einsatzgebiete
Zur Liste hinzufügen

89,18 €/ Stückexkl. MwSt

104,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
RT/57200/M
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
30 mm
Anschluss
Rc1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Material Zylinderrohr
Edelstahl
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Dichtung
NBR
Material Enddeckel
Aluminium
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Variante
Standard
Dichtung
Geringe Reibung