Eriks
NORGREN

NORGREN Doppeltwirkender Zylinder RT/57220/M/420

  • ERIKS:11579799
  • Hersteller:RT/57220/M/420
Image 1
▪ Kleinere Bauart – nur ein Fünftel des vergleichbaren ISO-Zylinders
▪ Dichtungen für geringe Reibung und lange Lebensdauer
▪ Extrem festes, doppelt gecrimptes Enddeckeldesign
▪ Standardmagnetkolben für viele Einsatzgebiete
Zur Liste hinzufügen

140,33 €/ Stückexkl. MwSt

164,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
RT/57200/M
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
420 mm
Anschluss
Rc1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 8
Material Zylinderrohr
Edelstahl
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Dichtung
NBR
Material Enddeckel
Aluminium
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Variante
Standard
Dichtung
Geringe Reibung