Eriks
NORGREN

NORGREN Doppeltwirkender Zylinder RM/960/200

  • ERIKS:11579637
  • Hersteller:RM/960/200
Image 1
▪ Ideal für viele industrielle Anwendungen
▪ Vielzahl an Befestigungselementen
▪ Zuverlässige, robuste und bewährte Konstruktion
Zur Liste hinzufügen

1.798,50 €/ Stückexkl. MwSt

2.104,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Martonair
Typ
RM/900
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
6 in
Hublänge
200 mm
Anschluss
G1/2 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 30x3.5
Material Zylinderrohr
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Dichtung
NBR
Material Enddeckel
Aluminium
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Variante
Standard