1.272,40 €/ Stückexkl. MwSt
1.488,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Martonair |
Typ | RM/900 |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Einstellbar |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 4 in |
Hublänge | 150 mm |
Anschluss | G3/8 in |
Gewindeform Kolbenstange | Außengewinde |
Gewindemaß Kolbenstange | M 24x3 |
Material Zylinderrohr | Aluminium anodisiert |
Material Kolbenstange | Edelstahl |
Material Dichtung | NBR |
Material Enddeckel | Aluminium |
Medium | Pressluft |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Betriebsdruck | von 2 bis 10 bar |
Variante | Standard |