Eriks
NORGREN

NORGREN Doppeltwirkender Zylinder RM/930/25

  • ERIKS:11579583
  • Hersteller:RM/930/25
Image 1
▪ Ideal für viele industrielle Anwendungen
▪ Vielzahl an Befestigungselementen
▪ Zuverlässige, robuste und bewährte Konstruktion
Zur Liste hinzufügen

1.075,12 €/ Stückexkl. MwSt

1.257,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Martonair
Typ
RM/900
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
3 in
Hublänge
25 mm
Anschluss
G3/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 22x2.5
Material Zylinderrohr
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Dichtung
NBR
Material Enddeckel
Aluminium
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Variante
Standard