182,74 €/ Stückexkl. MwSt
213,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | RM/92000/M |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Ohne |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 32 mm |
Hublänge | 30 mm |
Anschluss | G1/8 in |
Gewindeform Kolbenstange | Außengewinde |
Gewindemaß Kolbenstange | M 8 |
Material Zylinderrohr | Aluminium anodisiert |
Material Kolbenstange | Edelstahl |
Material Enddeckel | Aluminium anodisiert |
Medium | Pressluft |
Betriebstemperatur | von -5 bis 80 °C |
Betriebsdruck | von 1 bis 10 bar |
Variante | Durchgehende Kolbenstange |
Dichtung | Geringe Reibung |