Eriks
NORGREN

NORGREN Doppeltwirkender Zylinder RM/92025/M/40

  • ERIKS:11579324
  • Hersteller:RM/92025/M/40
Image 1
▪ Um zwei Drittel kleiner als vergleichbare ISO-Modelle
▪ Dichtungen für geringe Reibungund lange Lebensdauer
▪ Standardmagnetkolben
Zur Liste hinzufügen

95,79 €/ Stückexkl. MwSt

112,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
RM/92000/M
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Ohne
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
40 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 6
Material Zylinderrohr
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Enddeckel
Aluminium anodisiert
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von -5 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Variante
Standard
Dichtung
Geringe Reibung