Eriks
NORGREN

NORGREN Doppeltwirkender Zylinder RM/92020/N2/25

  • ERIKS:11579302
  • Hersteller:RM/92020/N2/25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

116,82 €/ Stückexkl. MwSt

136,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
RM/92000/M
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Ohne
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 5
Material Zylinderrohr
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Enddeckel
Aluminium anodisiert
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von -5 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Variante
Verdrehversicherter Kolbenstange
Dichtung
Geringe Reibung