Eriks
NORGREN

NORGREN Doppeltwirkender Zylinder RM/9125/M/260

  • ERIKS:24200420
  • Hersteller:RM/9125/M/260
Image 1
▪ Ideal für viele industrielle Anwendungen
▪ Vielzahl an Befestigungselementen
▪ Zuverlässige, robuste und bewährte Konstruktion
Zur Liste hinzufügen

759,35 €/ Stückexkl. MwSt

888,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.09.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Martonair
Typ
RM/900
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
1.25 in
Hublänge
260 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.5
Material Zylinderrohr
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Dichtung
NBR
Material Enddeckel
Aluminium
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Variante
Standard