Eriks
NORGREN

NORGREN Doppeltwirkender Zylinder RM/8026/JM/500

  • ERIKS:11579130
  • Hersteller:RM/8026/JM/500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

196,35 €/ Stückexkl. MwSt

229,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
RM/8000/M
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 6432
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
500 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Material Zylinderrohr
Edelstahl
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Dichtung
NBR
Material Enddeckel
Aluminium anodisiert
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Variante
Durchgehende Kolbenstange