Eriks
NORGREN

NORGREN Doppeltwirkender Zylinder RM/8021/M/300

  • ERIKS:11579064
  • Hersteller:RM/8021/M/300
Image 1
▪ Standard mit Magnetkolben
▪ Abmessungen entsprechend ISO 6432
▪ Extrem festes, doppelt gecrimptes Enddeckeldesign
▪ Im Boden integrierte Schwenkbefestigung
▪ Mit Endlagenpuffer oder einstellbarer Endlagendämpfung (Ø16 bis 25 mm)
Zur Liste hinzufügen

94,78 €/ Stückexkl. MwSt

110,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
RM/8000/M
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 6432
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
300 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 8
Material Zylinderrohr
Edelstahl
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Dichtung
NBR
Material Enddeckel
Aluminium anodisiert
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Variante
Standard