Eriks
NORGREN

NORGREN Doppeltwirkender Zylinder RM/8017/M/35

  • ERIKS:11579003
  • Hersteller:RM/8017/M/35
Image 1
▪ Standard mit Magnetkolben
▪ Abmessungen entsprechend ISO 6432
▪ Extrem festes, doppelt gecrimptes Enddeckeldesign
▪ Im Boden integrierte Schwenkbefestigung
▪ Mit Endlagenpuffer oder einstellbarer Endlagendämpfung (Ø16 bis 25 mm)
Zur Liste hinzufügen

77,24 €/ Stückexkl. MwSt

90,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
RM/8000/M
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 6432
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
35 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 6
Material Zylinderrohr
Edelstahl
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Dichtung
NBR
Material Enddeckel
Aluminium anodisiert
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Variante
Standard