Eriks
NORGREN

NORGREN Doppeltwirkender Zylinder RM/8016/M/30

  • ERIKS:11578962
  • Hersteller:RM/8016/M/30
Image 1
▪ Standard mit Magnetkolben
▪ Abmessungen entsprechend ISO 6432
▪ Extrem festes, doppelt gecrimptes Enddeckeldesign
▪ Im Boden integrierte Schwenkbefestigung
▪ Mit Endlagenpuffer oder einstellbarer Endlagendämpfung (Ø16 bis 25 mm)
Zur Liste hinzufügen

67,55 €/ Stückexkl. MwSt

79,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
RM/8000/M
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 6432
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
30 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 6
Material Zylinderrohr
Edelstahl
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Dichtung
NBR
Material Enddeckel
Aluminium anodisiert
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Variante
Standard