Eriks
NORGREN

NORGREN Doppeltwirkender Zylinder RM/55464/M/320

  • ERIKS:12313571
  • Hersteller:RM/55464/M/320
Image 1
▪ Clean-Line-Design
▪ Dichtungen für geringe Reibung und lange Lebensdauer
▪ Standardmagnetkolben für viele Einsatzgebiete
▪ Standardmäßig mit einstellbarer Endlagendämpfung
Zur Liste hinzufügen

474,26 €/ Stückexkl. MwSt

554,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
RM/55401/M
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
63 mm
Hublänge
320 mm
Anschluss
G3/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Zylinderrohr
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Dichtung
NBR
Material Enddeckel
Aluminium anodisiert
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Variante
Standard
Dichtung
Geringe Reibung