Eriks
NORGREN

NORGREN Doppeltwirkender Zylinder RM/55433/M/80

  • ERIKS:11578848
  • Hersteller:RM/55433/M/80
Image 1
▪ Clean-Line-Design
▪ Dichtungen für geringe Reibung und lange Lebensdauer
▪ Standardmagnetkolben für viele Einsatzgebiete
▪ Standardmäßig mit einstellbarer Endlagendämpfung
Zur Liste hinzufügen

242,34 €/ Stückexkl. MwSt

283,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
RM/55401/M
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
80 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Material Zylinderrohr
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Dichtung
NBR
Material Enddeckel
Aluminium anodisiert
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Variante
Standard
Dichtung
Geringe Reibung