Eriks
NORGREN

NORGREN Doppeltwirkender Zylinder RM/192050/M/50

  • ERIKS:11578819
  • Hersteller:RM/192050/M/50
Image 1
Zur Liste hinzufügen

361,42 €/ Stückexkl. MwSt

422,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
RM/192000/M
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
VDMA 24562
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Zylinderrohr
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Enddeckel
Aluminium-Druckguss
Betriebstemperatur
von -5 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Variante
Standard
Dichtung
Geringe Reibung