Eriks
NORGREN

NORGREN Doppeltwirkender Zylinder RM/192032/M/25

  • ERIKS:11611899
  • Hersteller:RM/192032/M/25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

215,95 €/ Stückexkl. MwSt

252,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
RM/192000/M
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
VDMA 24562
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Material Zylinderrohr
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Enddeckel
Aluminium-Druckguss
Betriebstemperatur
von -5 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Variante
Standard
Dichtung
Geringe Reibung