453,52 €/ Stückexkl. MwSt
530,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | KM/8000/M |
Funktion | Doppeltwirkend |
ISO-Norm | ISO 6432 |
Dämpfung | Einstellbar |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 20 mm |
Hublänge | 60 mm |
Anschluss | G1/8 in |
Gewindeform Kolbenstange | Außengewinde |
Gewindemaß Kolbenstange | M 8 |
Material Zylinderrohr | Edelstahl |
Material Kolbenstange | Edelstahl |
Material Kolbenstangedichtung | PUR (Polyurethan) |
Material Dichtung | NBR |
Material Enddeckel | Edelstahl |
Medium | Pressluft |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Betriebsdruck | von 1 bis 10 bar |
Variante | Standard |
Zertifiziert | FDA approved |