Eriks
NORGREN

NORGREN Doppeltwirkender Zylinder rfs KM/8016/M/10

  • ERIKS:11577124
  • Hersteller:KM/8016/M/10
Image 1
▪ Hohe Korrosions- und Säurebeständigkeit
▪ Mit Magnetkolben
Zur Liste hinzufügen

271,15 €/ Stückexkl. MwSt

317,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
KM/8000/M
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 6432
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 6
Material Zylinderrohr
Edelstahl
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Kolbenstangedichtung
PUR (Polyurethan)
Material Dichtung
NBR
Material Enddeckel
Edelstahl
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Variante
Standard
Zertifiziert
FDA approved