Eriks
NORGREN

NORGREN Doppeltwirkender Zylinder RA/8320/M/125

  • ERIKS:11578807
  • Hersteller:RA/8320/M/125
Image 1
▪ Normzylinder entsprechend ISO 15552, 6431 und VDMA 24562 Teil 1
▪ Befestigungselemente entsprechend ISO 6431, VDMA 24562 Teil 2 und NFE 49-003-1
Zur Liste hinzufügen

4.673,74 €/ Stückexkl. MwSt

5.468,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
RA/8000/M
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552, ISO 6431, VDMA 24562 und NFE 49-003-1
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
320 mm
Hublänge
125 mm
Anschluss
G1 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 48x2
Material Zylinderrohr
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Kolbenstangedichtung
PUR (Polyurethan)
Material Dichtung
NBR
Material Enddeckel
Aluminium-Druckguss
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 4.5 bis 10 bar
Variante
Standard