Eriks
NORGREN

NORGREN Doppeltwirkender Zylinder RA/192125/MX/25

  • ERIKS:11578086
  • Hersteller:RA/192125/MX/25
Image 1
▪ Entspricht ISO 21287
▪ Standard mit Magnetkolben
▪ Dichtungen für geringe Reibung und lange Lebensdauer
▪ Schalter kann direkt in Profilnut montiert werden
Zur Liste hinzufügen

492,32 €/ Stückexkl. MwSt

576,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
RA/193000/MX
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 21287
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
125 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
G1/4 in
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde fix
Gewindemaß Kolbenstange
M27x2
Material Zylinderrohr
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Kolbenstangedichtung
PUR (Polyurethan)
Material Dichtung
NBR
Material Enddeckel
Aluminium-Druckguss
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von -5 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Variante
Standard