521,46 €/ Stückexkl. MwSt
610,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | RA/192000/M |
Funktion | Doppeltwirkend |
ISO-Norm | ISO 21287 |
Dämpfung | Mechanisch |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 100 mm |
Hublänge | 200 mm |
Anschluss | G1/8 in |
Gewindeform Kolbenstange | Außengewinde |
Gewindemaß Kolbenstange | M 16x1.5 |
Material Zylinderrohr | Aluminium anodisiert |
Material Kolbenstange | Edelstahl |
Material Kolbenstangedichtung | PUR (Polyurethan) |
Material Dichtung | NBR |
Material Enddeckel | Aluminium-Druckguss |
Medium | Pressluft |
Betriebstemperatur | von -5 bis 80 °C |
Betriebsdruck | von 1 bis 10 bar |
Variante | Standard |