Eriks
NORGREN

NORGREN Doppeltwirkender Zylinder RA/191040/M/50

  • ERIKS:11580398
  • Hersteller:RA/191040/M/50
Image 1
▪ Entspricht ISO 21287
▪ Standard mit Magnetkolben
▪ Dichtungen für geringe Reibung und lange Lebensdauer
▪ Schalter kann direkt in Profilnut montiert werden
Zur Liste hinzufügen

231,55 €/ Stückexkl. MwSt

270,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
RA/191000/M
Funktion
Einfachwirkend
ISO-Norm
ISO 21287
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Material Zylinderrohr
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Kolbenstangedichtung
PUR (Polyurethan)
Material Dichtung
NBR
Material Enddeckel
Aluminium-Druckguss
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von -5 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Variante
Standard