Eriks
NORGREN

NORGREN Doppeltwirkender Zylinder PVA/8080/M/160

  • ERIKS:11577920
  • Hersteller:PVA/8080/M/160
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5.071,57 €/ Stückexkl. MwSt

5.933,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
PVA/8000/M
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 6431, VDMA 24562 und NFE 49-003-1
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
80 mm
Hublänge
160 mm
Anschluss
G3/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 20x1.5
Material Zylinderrohr
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Kolbenstangedichtung
PUR (Polyurethan)
Material Dichtung
NBR
Material Enddeckel
Aluminium anodisiert
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 16 bar
Variante
Standard
Zertifiziert
FDA approved