Eriks
NORGREN

NORGREN Doppeltwirkender Zylinder PVA/8063/M/100

  • ERIKS:11577907
  • Hersteller:PVA/8063/M/100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4.046,50 €/ Stückexkl. MwSt

4.734,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
PVA/8000/M
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 6431, VDMA 24562 und NFE 49-003-1
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
63 mm
Hublänge
100 mm
Anschluss
G3/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Zylinderrohr
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Kolbenstangedichtung
PUR (Polyurethan)
Material Dichtung
NBR
Material Enddeckel
Aluminium anodisiert
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 16 bar
Variante
Standard
Zertifiziert
FDA approved