Eriks
NORGREN

NORGREN Doppeltwirkender Zylinder PVA/8050/M/80

  • ERIKS:11577906
  • Hersteller:PVA/8050/M/80
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.369,88 €/ Stückexkl. MwSt

3.942,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
PVA/8000/M
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 6431, VDMA 24562 und NFE 49-003-1
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
80 mm
Anschluss
G1/4 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Zylinderrohr
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Kolbenstangedichtung
PUR (Polyurethan)
Material Dichtung
NBR
Material Enddeckel
Aluminium anodisiert
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 16 bar
Variante
Standard
Zertifiziert
FDA approved