Eriks
NORGREN

NORGREN Doppeltwirkender Zylinder M/6025/J/20

  • ERIKS:11577260
  • Hersteller:M/6025/J/20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

517,43 €/ Stückexkl. MwSt

605,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Martonair
Typ
M/6000
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
20 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M10
Material Zylinderrohr
Aluminium
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Dichtung
NBR
Material Enddeckel
Aluminium-Druckguss
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar