Eriks
NORGREN

NORGREN Doppeltwirkender Zylinder M/6020/75

  • ERIKS:11577243
  • Hersteller:M/6020/75
Image 1
  • Robustes, kompaktes Design
  • Zylinder mit integrierter Schwenkbefestigung
  • Korrosionsbeständige Konstruktion
Zur Liste hinzufügen

507,73 €/ Stückexkl. MwSt

594,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Martonair
Typ
M/6000
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
75 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 8
Material Zylinderrohr
Aluminium
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Dichtung
NBR
Material Enddeckel
Aluminium-Druckguss
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Variante
Standard