371,85 €/ Stückexkl. MwSt
435,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Martonair |
Typ | M/6000 |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 16 mm |
Hublänge | 50 mm |
Anschluss | M 5 mm |
Gewindeform Kolbenstange | Außengewinde |
Gewindemaß Kolbenstange | M 6 |
Material Zylinderrohr | Aluminium |
Material Kolbenstange | Edelstahl |
Material Dichtung | NBR |
Material Enddeckel | PA, glasgefüllt |
Medium | Pressluft |
Betriebstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 2 bis 10 bar |
Variante | Standard |