Eriks
NORGREN

NORGREN Doppeltwirkender Zylinder M/6016/100

  • ERIKS:11577227
  • Hersteller:M/6016/100
Image 1
  • Robustes, kompaktes Design
  • Zylinder mit integrierter Schwenkbefestigung
  • Korrosionsbeständige Konstruktion
Zur Liste hinzufügen

437,95 €/ Stückexkl. MwSt

512,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Martonair
Typ
M/6000
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
100 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 6
Material Zylinderrohr
Aluminium
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Dichtung
NBR
Material Enddeckel
PA, glasgefüllt
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Variante
Standard