Eriks
NORGREN

NORGREN Doppeltwirkender Zylinder M/50232/10

  • ERIKS:11577194
  • Hersteller:M/50232/10
Image 1
▪ Hohe Kraftentwicklung bei geringem Platzbedarf
▪ Kompaktes Design
Zur Liste hinzufügen

278,33 €/ Stückexkl. MwSt

325,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
M/50200
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Ohne
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde fix
Gewindemaß Kolbenstange
M 6
Material Zylinderrohr
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Edelstahl
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar
Variante
Standard