Eriks
NORGREN

NORGREN Doppelnippel BSPT-Außengewinde 3/8"x3/8" 150203838

  • ERIKS:11581158
  • Hersteller:150203838
Image 1
▪ Geeignet für alle Industrieanwendungen
▪ Erhöhter Korrosionsschutz durch vernickelte Oberfläche
▪ Platzeinsparung durch kompakte Bauform
▪ Kupfer-/Kunststoffdichtringe an zylindrischen Gewinden
Zur Liste hinzufügen

2,71 €/ Stückexkl. MwSt

3,17 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
15
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/8
Schlüsselweite
17 mm
Umgebungstemperatur
von -18 bis 70 °C
Betriebsdruck
von -0.9 bis 18 bar
Alternativen

1,91 €/ Stückexkl. MwSt

2,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

210 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026