Eriks
NORGREN

NORGREN Doppelnippel BSPT-Außengewinde 3/4"x1/2" 150206848

  • ERIKS:11581165
  • Hersteller:150206848
Image 1
▪ Geeignet für alle Industrieanwendungen
▪ Erhöhter Korrosionsschutz durch vernickelte Oberfläche
▪ Platzeinsparung durch kompakte Bauform
▪ Kupfer-/Kunststoffdichtringe an zylindrischen Gewinden
Zur Liste hinzufügen

6,42 €/ Stückexkl. MwSt

7,51 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
15
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/4
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/2
Schlüsselweite
27 mm
Umgebungstemperatur
von -18 bis 70 °C
Betriebsdruck
von -0.9 bis 18 bar
Alternativen
Product Image

FLEXION Reduzierdoppelnippel mit konischem Außengewinde - 1/2 x 3/4

  • ERIKS:24207189
  • Manufacturer:NIP-B-RED-T-1/2-3/4-FX

6,89 €/ Stückexkl. MwSt

8,06 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026