Eriks
NORGREN

NORGREN Doppelnippel BSPT-Außengewinde 1"x3/4" 150208868

  • ERIKS:11581169
  • Hersteller:150208868
Image 1
▪ Geeignet für alle Industrieanwendungen
▪ Erhöhter Korrosionsschutz durch vernickelte Oberfläche
▪ Platzeinsparung durch kompakte Bauform
▪ Kupfer-/Kunststoffdichtringe an zylindrischen Gewinden
Zur Liste hinzufügen

11,67 €/ Stückexkl. MwSt

13,65 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
15
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/4
Schlüsselweite
34 mm
Umgebungstemperatur
von -18 bis 70 °C
Betriebsdruck
von -0.9 bis 18 bar
Alternativen
Product Image

FLEXION Reduzierdoppelnippel mit konischem Außengewinde - 3/4 x 1”

  • ERIKS:24208199
  • Manufacturer:NIP-B-RED-T-3/4-1-FX

11,05 €/ Stückexkl. MwSt

12,93 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026