Eriks
NORGREN

NORGREN Doppelnippel BSPT-Außengewinde 1/4"x1/8" 150202818

  • ERIKS:11581154
  • Hersteller:150202818
Image 1
▪ Geeignet für alle Industrieanwendungen
▪ Erhöhter Korrosionsschutz durch vernickelte Oberfläche
▪ Platzeinsparung durch kompakte Bauform
▪ Kupfer-/Kunststoffdichtringe an zylindrischen Gewinden
Zur Liste hinzufügen

2,11 €/ Stückexkl. MwSt

2,47 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
15
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/8
Schlüsselweite
14 mm
Umgebungstemperatur
von -18 bis 70 °C
Betriebsdruck
von -0.9 bis 18 bar
Alternativen
Product Image

FLEXION Reduzierdoppelnippel mit konischem Außengewinde - 1/8 x 1/4

  • ERIKS:24207893
  • Manufacturer:NIP-B-RED-T-1/8-1/4-FX

1,58 €/ Stückexkl. MwSt

1,85 €inkl. MwSt

65 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026