Eriks
NORGREN

NORGREN Doppelnippel Außengewinde NPTF x BSPT 1/2"x1/2" 154204848

  • ERIKS:11581200
  • Hersteller:154204848
Image 1
▪ Geeignet für alle Industrieanwendungen
▪ Erhöhter Korrosionsschutz durch vernickelte Oberfläche
▪ Platzeinsparung durch kompakte Bauform
▪ Kupfer-/Kunststoffdichtringe an zylindrischen Gewinden
Zur Liste hinzufügen

20,70 €/ Stückexkl. MwSt

24,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
15
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (NPT)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/2
Schlüsselweite
22 mm
Umgebungstemperatur
von -18 bis 70 °C
Betriebsdruck
von -0.9 bis 18 bar