Eriks
NORGREN

NORGREN Balgzylinder TM/31082 butyl

  • ERIKS:11575580
  • Hersteller:TM/31082
Image 1
Zur Liste hinzufügen

690,57 €/ Stückexkl. MwSt

807,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
PM/31000
Funktion
Einfachwirkend
Bohrungsdurchmesser
8 in
Hublänge
175 mm
Anschluss
G1/2 in
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Variante
Hohe Temperatur