Eriks
NORGREN

NORGREN Balgzylinder PM/31122

  • ERIKS:11575576
  • Hersteller:PM/31122
Image 1
▪ Wartungsfrei, da keine beweglichen Teile
▪ Spezielle technische Anwendungen durch zulässige Schrägstellung und axiale Mittenabweichung der Endplatten möglich
▪ Erweiterter Verwendungszweck durch Eignung als Vibrationsisolator
▪ Kurze Bauweise spart Platz
Zur Liste hinzufügen

692,61 €/ Stückexkl. MwSt

810,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
PM/31000
Funktion
Einfachwirkend
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
12 in
Hublänge
215 mm
Anschluss
G3/4 in
Material Enddeckel
Aluminium
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von -30 bis 50 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 8 bar
Variante
Standard