578,31 €/ Stückexkl. MwSt
676,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | PM/31000 |
Funktion | Einfachwirkend |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 9.25 in |
Hublänge | 230 mm |
Anschluss | G3/4 in |
Material Enddeckel | Aluminium |
Medium | Pressluft |
Betriebstemperatur | von -30 bis 50 °C |
Betriebsdruck | von 0 bis 8 bar |
Variante | Standard |