Eriks
NORGREN

NORGREN Balgzylinder PM/31041

  • ERIKS:11575565
  • Hersteller:PM/31041
Image 1
▪ Wartungsfrei, da keine beweglichen Teile
▪ Spezielle technische Anwendungen durch zulässige Schrägstellung und axiale Mittenabweichung der Endplatten möglich
▪ Erweiterter Verwendungszweck durch Eignung als Vibrationsisolator
▪ Kurze Bauweise spart Platz
Zur Liste hinzufügen

300,85 €/ Stückexkl. MwSt

351,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
PM/31000
Funktion
Einfachwirkend
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
4.5 in
Hublänge
40 mm
Anschluss
G3/8 in
Material Enddeckel
Aluminium
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von -30 bis 50 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 8 bar
Variante
Standard