Eriks
NORGREN

NORGREN Balgzylinder M/31103 USN510021KF

  • ERIKS:11575551
  • Hersteller:M/31103
Image 1
▪ Wartungsfrei, da keine beweglichen Teile
▪ Spezielle technische Anwendungen durch zulässige Schrägstellung und axiale Mittenabweichung der Endplatten möglich
▪ Erweiterter Verwendungszweck durch Eignung als Vibrationsisolator
Zur Liste hinzufügen

780,19 €/ Stückexkl. MwSt

912,82 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
M/31000
Funktion
Einfachwirkend
Bohrungsdurchmesser
10 in
Hublänge
330 mm
Anschluss
G1/2 in
Material Enddeckel
Aluminium
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von -40 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 8 bar