Eriks
NORGREN

NORGREN Balgzylinder M/31102 (W01-R58-4058)

  • ERIKS:11575550
  • Hersteller:M/31102
Image 1
▪ Wartungsfrei, da keine beweglichen Teile
▪ Spezielle technische Anwendungen durch zulässige Schrägstellung und axiale Mittenabweichung der Endplatten möglich
▪ Erweiterter Verwendungszweck durch Eignung als Vibrationsisolator
Zur Liste hinzufügen

578,31 €/ Stückexkl. MwSt

676,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
M/31000
Funktion
Einfachwirkend
Bohrungsdurchmesser
10 in
Hublänge
225 mm
Anschluss
G1/2 in
Material Enddeckel
Aluminium
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von -40 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 8 bar