458,43 €/ Stückexkl. MwSt
536,36 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | M/31000 |
Funktion | Einfachwirkend |
Bohrungsdurchmesser | 8 in |
Hublänge | 175 mm |
Anschluss | G1/2 in |
Material Enddeckel | Aluminium |
Medium | Pressluft |
Betriebstemperatur | von -40 bis 70 °C |
Betriebsdruck | von 0 bis 8 bar |