Eriks
NORGREN

NORGREN Balgzylinder M/31061

  • ERIKS:11575545
  • Hersteller:M/31061
Image 1
▪ Wartungsfrei, da keine beweglichen Teile
▪ Spezielle technische Anwendungen durch zulässige Schrägstellung und axiale Mittenabweichung der Endplatten möglich
▪ Erweiterter Verwendungszweck durch Eignung als Vibrationsisolator
Zur Liste hinzufügen

416,66 €/ Stückexkl. MwSt

487,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
M/31000
Funktion
Einfachwirkend
Bohrungsdurchmesser
6 in
Hublänge
55 mm
Anschluss
G1/2 in
Material Enddeckel
Aluminium
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von -40 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 8 bar