Eriks
NORGREN

NORGREN Adapter NPT-Innengewinde BSPT-Außengewinde BSPT 1/8"x1/8" 154231818

  • ERIKS:11581202
  • Hersteller:154231818
Image 1
▪ Vernickelte Oberfläche
▪ korrosionsbeständig
▪ Kompakter Aufbau
▪ Inkl. Dichtungsringe falls erforderlich
Zur Liste hinzufügen

8,36 €/ Stückexkl. MwSt

9,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
15
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde (NPT)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/8
Schlüsselweite
15 mm
Umgebungstemperatur
von -18 bis 70 °C
Betriebsdruck
von -0.9 bis 18 bar