43,79 €/ Stückexkl. MwSt
51,23 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | M/1500 |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Durchfluss bei 6 bar | 11070 l/min |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1 |
Einsatztemperatur | von -20 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 10 bar |
Schlüsselweite | 47 mm |
Material Einlage | Sinterbronze |