Eriks
NORGREN

NORGREN Abluftfilter, BSPP M/1516 G3/4

  • ERIKS:11581551
  • Hersteller:M/1516
Image 1
▪ Schützt vor Verschmutzung bei minimalem Durchflusswiderstand
▪ Robust und kompakt
▪ Direkt in Entlüftungsanschluss einschraubbar
Zur Liste hinzufügen

43,79 €/ Stückexkl. MwSt

51,23 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
M/1500
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Durchfluss bei 6 bar
8647 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/4
Einsatztemperatur
von -20 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Schlüsselweite
42.5 mm
Material Einlage
Sinterbronze