16,58 €/ Stückexkl. MwSt
19,40 €inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | M/1500 |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Durchfluss bei 6 bar | 4707 l/min |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/2 |
Einsatztemperatur | von -20 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 10 bar |
Schlüsselweite | 30.5 mm |
Material Einlage | Sinterbronze |