Eriks
NORGREN

NORGREN Abluftfilter, BSPP M/1511 G1/8

  • ERIKS:11581548
  • Hersteller:M/1511
Image 1
▪ Schützt vor Verschmutzung bei minimalem Durchflusswiderstand
▪ Robust und kompakt
▪ Direkt in Entlüftungsanschluss einschraubbar
Zur Liste hinzufügen

11,12 €/ Stückexkl. MwSt

13,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
M/1500
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Durchfluss bei 6 bar
840 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8
Einsatztemperatur
von -20 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Schlüsselweite
15 mm
Material Einlage
Sinterbronze